›

4T-48-4-00-1-000

Cod. Rexel GRF000166
Cod. Produttore F000166

Informazioni principali

  • Ingresso configurabile da tastiera
  • Precisione 0,2% f.s. ±1digit
  • Alimentazione 100-240Vac
  • Protezione frontale IP65
  • Display 4 cifre, altezza 10mm
  • Ingressi TC, RTD, PTC, NTC, lineari
  • Dimensioni 48x48x99 mm
  • Serie: 4T 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 48 è uno strumento a microprocessore compatto (48x48 mm) con ingresso universale configurabile da tastiera, adatto a numerose applicazioni industriali come linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova e impianti alimentari. Dotato di un display a 4 cifre con cifre alte 10 mm e protezione frontale IP65, consente la lettura precisa di vari tipi di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e JPt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione e corrente. La programmazione è facilitata da un menu semplificato e da un kit di configurazione PC opzionale. Il dispositivo offre un codice di protezione software per limitare modifiche e visualizzazioni, garantendo sicurezza e affidabilità. L’alimentazione standard è 100-240Vac con opzioni a bassa tensione e alimentazione per trasmettitori integrata. La precisione è dello 0,2% f.s. con tempi di campionamento rapidi. Le dimensioni contenute e la versatilità degli ingressi lo rendono ideale per il controllo e la visualizzazione di vari parametri di temperatura e segnali elettrici in ambienti industriali.
4T-48-4-00-1-000