›

4T-48-4-00-0-000

Cod. Rexel GRF000165
Cod. Produttore F000165

Informazioni principali

  • Formato: 48x48 mm (1/16 DIN)
  • Alimentazione: 100-240 Vac ±10%
  • Ingresso: universale per TC, RTD, PTC, NTC, segnale lineare
  • Protezione frontale: IP65
  • Display: 4 cifre, rosso, 10 mm
  • Precisione: 0,2% f.s. ±1 digit
  • Temperatura lavoro: 0...50°C
  • Serie: 4T 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 48 è uno strumento a microprocessore con formato 48x48 mm (1/16 DIN) realizzato con tecnologia SMT, progettato per misurare e visualizzare variabili di temperatura con ingresso universale. Dotato di un'interfaccia operatore protetta da membrana lexan con protezione frontale IP65, presenta un display a 4 cifre di colore rosso con cifre alte 10 mm, che garantisce una chiara lettura della variabile di processo. Supporta una vasta gamma di sensori, tra cui termocoppie di diversi tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e JPt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione e corrente. L'ingresso è configurabile direttamente da tastiera senza necessità di adattatori esterni, e la programmazione è facilitata da un menu semplificato e dalla possibilità di configurazione tramite linea seriale o kit di programmazione da PC. Il dispositivo offre un codice di protezione software per limitare l’accesso ai parametri di configurazione. L'alimentazione standard è 100-240 Vac con protezione tramite fusibile interno, mentre per trasmettitori sono disponibili alimentazioni a 24 V o 15 V. Le condizioni ambientali di funzionamento vanno da 0 a 50°C con umidità non condensante fino all'85%. Questo indicatore è ideale per applicazioni industriali come linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova e impianti di trasformazione nell’industria alimentare, svolgendo anche funzioni di termometro e igrometro.
4T-48-4-00-0-000