Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002931.00001
Cod. Produttore
002931.00001

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del ventilatore radiale 4RRE15 192X40R-B47A2 per un’installazione efficiente e prestazioni affidabili.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Materiali durevoli per una lunga durata operativa

Per il cliente finale:

  • Elevata efficienza di ventilazione
  • Protezione IP44 contro umidità e polvere
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a prestazioni ottimizzate
Scopri il vent radiale 4RRE15 192X40R-B47A2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP44, questo dispositivo è ideale per ambienti in cui è richiesta una resistenza all'umidità e alla polvere. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni affidabili nel tempo. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze di ventilazione. Descrizione del produttore: Scopri il vent radiale 4RRE15 192X40R-B47A2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP44, questo dispositivo è ideale per ambienti in cui è richiesta una resistenza all'umidità e alla polvere. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni affidabili nel tempo. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze di ventilazione.

larghezza

192 mm

altezza

192 mm

profondità

70 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1390 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore radiale 4RRE15 192X40R-B47A2 compatto IP44 resistenza umidità polvere