›

4P+2P 25A CU - EL. RETT. 3M - 3 DE

DKC
Cod. Rexel S9LTC25NSP43AA0
Cod. Produttore LTC25NSP43AA000
Cod. EAN 8033603191174

Informazioni principali

  • 4P+2P 25A
  • Conduttori in rame puro
  • Involucro in alluminio estruso
  • Materiale halogen free
  • Autoestinguente termoplastico
  • Lunghezza 3 metri
  • 3 prese di derivazione
  • Serie LIGHTECH

Descrizione del prodotto

Il condotto sbarre LIGHTECH è composto da una struttura esterna (involucro, utilizzato anche come conduttore di protezione) in estruso di alluminio e da una serie di fili di rame (conduttori) co-estrusi in una guaina di materiale termoplastico “halogen free” autoestinguente debitamente installati all’interno dell’involucro. La qualità dei materiali utilizzati rende il condotto sbarre LIGHTECH particolarmente adatto per l’installazione in ambienti aggressivi. Il materiale utilizzato per i conduttori è un rame puro ETP 99.9. L’involucro in lega di alluminio estruso garantisce una perdita di peso rispetto ai condotti sbarre realizzati con carcasse in lamiera zincata. Utilizzato principalmente per la distribuzione di energia elettrica, l’elemento viene fornito con le prese di derivazione su un lato. Nel caso del condotto “doppio” le prese sono su entrambi i lati. Descrizione del produttore: Il condotto sbarre LIGHTECH è composto da una struttura esterna (involucro, utilizzato anche come conduttore di protezione) in estruso di alluminio e da una serie di fili di rame (conduttori) co-estrusi in una guaina di materiale termoplastico “halogen free” autoestinguente debitamente installati all’interno dell’involucro. La qualità dei materiali utilizzati rende il condotto sbarre LIGHTECH particolarmente adatto per l’installazione in ambienti aggressivi. Il materiale utilizzato per i conduttori è un rame puro ETP 99.9. L’involucro in lega di alluminio estruso garantisce una perdita di peso rispetto ai condotti sbarre realizzati con carcasse in lamiera zincata. Utilizzato principalmente per la distribuzione di energia elettrica, l’elemento viene fornito con le prese di derivazione su un lato. Nel caso del condotto “doppio” le prese sono su entrambi i lati.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

40 mm

Tipologia

Doppio

altezza

60 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

3

Corrente nominale in AC 50 Hz

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 400 V

4P+2P 25A CU - EL. RETT. 3M - 3 DE