Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH66256299
Cod. Produttore
66256299
Cod. EAN
4030732662562

Informazioni di prodotto

4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH

Documentazione tecnica

I clienti nei settori dell'industria e della vendita al dettaglio sono alla ricerca di soluzioni di illuminazione generale con tempi di ammortamento ragionevoli, in grado di soddisfare tutte le norme rilevanti per i supermercati e le applicazioni di illuminazione generale. A fronte di un investimento limitato, gli inserti Maxos LED per TTX400 garantiscono massimo risparmio energetico, offrendo livelli di lux elevati con le temperature di colore e i fattori di riverbero richiesti.Gli inserti Maxos LED per TTX400 dal design minimalista comprendono pannelli LED a media potenza intercambiabili montati su guide per canalina standard TTX400. Una scelta di lenti a fascio largo, medio e doppio asimmetrico si traduce in flessibilità nella distribuzione della luce. Rispetto alle installazioni fluorescenti convenzionali, questa soluzione a LED altamente efficiente offre l'ammortamento completo in meno di tre anni.

materiale della scatola

acciaio

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

colore della scatola

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

36.3

lunghezza

1528 mm

numero di poli

5

sezione del conduttore

0.5

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

50 mm

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

5500 lm

larghezza

63 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1