›

4A-96-4-00-0-000

Cod. Rexel GRF000180
Cod. Produttore F000180

Informazioni principali

  • Serie: 4A 48 / 4A 96
  • Protezione frontale: IP65
  • Accuratezza: 0,2% f.s. / 0,5% f.s.
  • Display LED rosso: 3-4 cifre
  • Alimentazione: 100-240 Vac/dc o 11-27 Vac/dc
  • Dimensioni: 48x48 mm o 96x48 mm
  • Ingresso: tensione e corrente alternata
  • Tempo campionamento: 120 msec

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli indicatori configurabili di corrente e tensione alternata 4A 48 e 4A 96 sono strumenti a microprocessore progettati per la visualizzazione precisa di valori efficaci sinusoidali di tensione e corrente alternata. Disponibili in formato compatto 48x48 mm e 96x48 mm, offrono un display a LED rosso con 3 o 4 cifre di altezza variabile per una lettura chiara e immediata. La protezione frontale IP65 garantisce resistenza agli agenti esterni, mentre l’ingresso diretto sui contatti dello strumento elimina la necessità di shunt esterni. La configurazione è semplice e può essere effettuata da tastiera o tramite linea seriale di servizio, con possibilità di programmazione da PC tramite software dedicato. Il codice di protezione software, impostabile con password, limita le modifiche ai parametri, assicurando sicurezza operativa. Questi indicatori trovano applicazione in linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione nell’industria alimentare, garantendo accuratezza fino a 0,2% f.s. e tempi di campionamento rapidi. L’alimentazione è flessibile, con versioni a 100-240 Vac/dc o 11-27 Vac/dc, e il design compatto facilita l’integrazione in diversi sistemi elettrici.
4A-96-4-00-0-000