Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Gli indicatori configurabili di corrente e tensione alternata 4A 48 e 4A 96 sono strumenti a microprocessore progettati per la misura precisa di segnali in corrente e tensione alternata. Disponibili nei formati 48x48 mm e 96x48 mm, offrono un display a LED rosso con cifre di altezza variabile (10 mm per il formato 48 e fino a 20 mm per il formato 96), protetto da una membrana lexan che garantisce una protezione frontale IP65. Questi indicatori sono in grado di visualizzare il valore efficace sinusoidale di tensioni da 0 a 500 Vac e correnti da 0 a 5 Aac, con un’accuratezza fino allo 0,2% del fondo scala per le misure più basse. La configurazione è semplice e può essere effettuata tramite tastiera o da linea seriale di servizio, con la possibilità di utilizzare un software dedicato per PC. Il codice di protezione software, impostabile tramite password, limita l’accesso alle modifiche dei parametri. Le applicazioni tipiche includono linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione nell’industria alimentare. L’alimentazione varia da 11 a 240 Vac/dc a seconda del modello, con consumi contenuti. Il design compatto e la facilità di installazione, supportata da dimensioni standard DIN, rendono questi indicatori ideali per il monitoraggio affidabile di variabili elettriche in ambienti industriali.