Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Indicatore configurabile di corrente e tensione alternata disponibile nei formati 48x48 mm (1/16 DIN) e 96x48 mm (1/8 DIN), realizzato con tecnologia SMT. È dotato di un'interfaccia operatore protetta da membrana lexan con protezione frontale IP65, composta da 3 tasti e display a LED di colore rosso, con altezza cifre di 10 mm per il formato 48 e 20 mm (3 cifre) o 14 mm (4 cifre) per il formato 96. Permette la visualizzazione del valore efficace sinusoidale di tensione alternata (0...2, 0...20, 0...200, 0...500 Vac) e corrente alternata (0...20, 0...50, 0...200 mAac, 0...1, 0...5 Aac) direttamente sugli ingressi senza necessità di shunt esterni. La configurazione può essere effettuata da tastiera o tramite linea seriale di servizio, con possibilità di programmazione da PC mediante kit dedicato. È presente un codice di protezione software per limitare modifiche e visualizzazioni non autorizzate. L’accuratezza è dello 0,2% f.s. per ingressi di bassa tensione e corrente e 0,5% per quelli più elevati. L’alimentazione varia da 20 a 240 Vac/dc a seconda del modello. Il dispositivo è indicato per applicazioni in linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione nell’industria alimentare. Le dimensioni compatte e la protezione IP65 lo rendono adatto a installazioni industriali con elevate esigenze di affidabilità e precisione.