›

4A-48-4-00-1-000

Cod. Rexel GRF000178
Cod. Produttore F000178

Informazioni principali

  • Ingresso tensione e corrente alternata
  • Accuratezza 0,2% f.s.
  • Protezione frontale IP65
  • Display LED rosso 3-4 cifre
  • Alimentazione 100-240Vac/dc
  • Dimensioni 48x48mm, 96x48mm
  • Tempo campionamento 120 msec
  • Serie 4A 48 / 4A 96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli indicatori configurabili 4A 48 e 4A 96 sono strumenti a microprocessore progettati per la misura e visualizzazione di corrente e tensione alternata in diversi ambiti industriali, come linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione per l'industria alimentare. Disponibili nei formati 48x48 mm e 96x48 mm, presentano un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce una protezione frontale IP65, un display a LED rosso con 3 o 4 cifre e pulsanti per la configurazione. L’ingresso accetta tensioni da 0 a 500 Vac e correnti da 0 a 5 Aac, senza necessità di shunt esterni, con accuratezza fino a 0,2% f.s. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e da un kit di programmazione via PC. Un codice di protezione software limita l’accesso alle impostazioni, garantendo sicurezza e affidabilità nelle operazioni. L’alimentazione può essere da 100 a 240 Vac/dc o da 11 a 27 Vac/dc a seconda del modello. Le dimensioni compatte e le elevate prestazioni rendono questi indicatori ideali per un controllo preciso e versatile dei parametri elettrici in ambienti industriali.
4A-48-4-00-1-000