›

4A-48-4-00-0-000

Cod. Rexel GRF000177
Cod. Produttore F000177

Informazioni principali

  • Serie: 4A 48 / 4A 96
  • Tensione ingresso: 0-500 Vac
  • Corrente ingresso: 0-5 Aac
  • Accuratezza: 0,2% - 0,5% f.s.
  • Protezione frontale: IP65
  • Display: 4 cifre (48x48) / 3-4 cifre (96x48)
  • Alimentazione: 20-240 Vac/dc
  • Dimensioni: 48x48 / 96x48 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli indicatori configurabili 4A 48 e 4A 96 sono strumenti a microprocessore progettati per la misura e visualizzazione di corrente e tensione alternata. Ideali per applicazioni in linee di estrusione, quadri elettrici, banchi prova e impianti di trasformazione nell'industria alimentare, questi indicatori offrono un ingresso diretto sui contatti dello strumento senza necessità di shunt esterni. Sono dotati di un display digitale a 4 cifre (formato 48x48) o a 3/4 cifre (formato 96x48), con altezza caratteri fino a 20 mm e protezione frontale IP65 grazie a una membrana lexan. La configurazione è semplice e può essere effettuata da tastiera o tramite linea seriale con un kit di programmazione da PC. La misura del valore efficace sinusoidale copre un ampio range di tensioni (da 0 a 500 Vac) e correnti (da 0 a 5 Aac), con alta accuratezza e risoluzione. Un codice di protezione software limita l'accesso alle impostazioni per garantire sicurezza e affidabilità. L'alimentazione può essere fornita in diverse tensioni, adattandosi a molteplici esigenze industriali. Le dimensioni compatte e la facilità di installazione rendono questi indicatori strumenti versatili per il controllo e la diagnostica di sistemi elettrici.
4A-48-4-00-0-000
€ 292,14 x 1 pz.