Prodotti /

Cod. Rexel
FN009680.00001
Cod. Produttore
009680.00001

Informazioni di prodotto

4715KL 04WB40E VENT E00 119x119x38mm - 12 V

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

numero di giri

3200 1/min