Prodotti /

Cod. Rexel
GRF056773
Cod. Produttore
F056773

Informazioni di prodotto

Il regolatore di temperatura serie 450 offre prestazioni elevate con installazione semplice e controllo preciso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Dimensioni compatte 48x48 mm facilitano il montaggio
  • Configurazione intuitiva da tastiera e PC con software dedicato
  • Ingresso universale per vari tipi di sensori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione accurata e stabile grazie al controllo PID
  • Risparmio energetico con autotuning e tempi di ciclo ottimizzati
  • Display chiaro e protezione IP65 per uso industriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il regolatore di temperatura serie 450, in dimensioni 48x48mm (1/16 DIN) si contraddistingue per la semplicita d uso associata alla elevata qualita della regolazione. L ingresso da sensori di temperatura e ?universale? e configurabile tra termocoppie tipo J,K,R,S,T,B,E,N e termoresistenze Pt100 a tre fili. L interfaccia utente si compone di un esaustivo doppio display a led verdi, 4 tasti e due led rossi di segnalazione delle uscite attive. La membrana in lexan del frontale garantisce per questi prodotti il livello di protezione ambientale IP65. Le uscite del regolatore, configurabili liberamente tra uscita di regolazione e uscita di allarme, sono disponibili in versione rele da 5A/250Vac o in versione segnale logico per pilotare rele statici. La velocita di lettura del segnale di ingresso, di 120msec, e il collaudato algoritmo di controllo PID con funzionalita di self e autotuning dei parametri, garantiscono una regolazione accurata e stabile anche per sistemi termici veloci e discontinui. I modelli serie 450 vengono gia configurati in fabbrica per soddisfare la maggioranza delle applicazioni di riscaldamento in campo industriale (ingresso per sonda J, regolazione PID ?caldo?, tempo di ciclo di 10 secondi) e sono comunque modificabili da tastiera e da PC con pochi parametri raggruppati in menu intuitivi. e disponibile un kit di programmazione per PC, composto da un cavetto ed un programma ?user friendly? per Windows che offre pagine Wizard di monitor, oscilloscopio per analisi del processo, memorizzazione ricette di parametri, possibilita di recuperare i parametri ?di fabbrica?. Un codice di protezione software impostabile (protetto da password) consente di limitare su vari livelli l accesso ai parametri interni, fino alla protezione totale.

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

109 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

1

grado di protezione (IP)

IP65

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

tensione di alimentazione

90 ... 260 V