Prodotti /

Cod. Rexel
GRF056775
Cod. Produttore
F056775

Informazioni di prodotto

Regolatore PID, 1/16 DIN

Documentazione tecnica

Il regolatore di temperatura Gefran serie 450 è un dispositivo configurabile di dimensioni compatte (48x48 mm), progettato per garantire una regolazione precisa e stabile in applicazioni industriali di riscaldamento e controllo termico. Dotato di un ingresso universale configurabile da tastiera, supporta termocoppie di tipo J, K, R, S, T, B, E, N e termoresistenze Pt100 a tre fili, assicurando un’accuratezza superiore allo 0,2% del fondo scala. L’interfaccia utente è composta da un doppio display a LED verdi, quattro tasti di comando e due LED rossi per la segnalazione delle uscite attive, con protezione frontale IP65 grazie alla membrana in Lexan®. Le uscite sono liberamente configurabili come relè da 5A/250Vac o come segnale logico per il pilotaggio di relè statici, con funzione caldo o freddo. Il regolatore incorpora un algoritmo PID avanzato con funzionalità di self-tuning e auto-tuning, che consente di ottimizzare automaticamente i parametri di controllo per sistemi termici veloci e discontinui, garantendo una risposta rapida e precisa. È possibile configurare da tastiera o tramite PC, utilizzando un software user-friendly che permette anche la memorizzazione di ricette di parametri e il recupero delle impostazioni di fabbrica. Tra le caratteristiche tecniche si segnalano: tempo di campionamento di 120 ms, regolazione on/off, P, PD, PID sia in riscaldamento che in raffreddamento, soft-start, limitazione della potenza massima, e un allarme configurabile con funzione di protezione LBA. L’alimentazione può essere standard 100-240Vac o opzionale 11-27Vac/dc con un consumo massimo di 10VA. Il dispositivo è progettato per un utilizzo in ambienti industriali con temperatura operativa da 0 a 50°C e umidità relativa non condensante dal 20 all’85%. Questa soluzione è ideale per applicazioni in macchine per il confezionamento, imballaggio, etichettatura, impianti alimentari, laboratori e riscaldatori elettrici industriali, offrendo un controllo termico affidabile, flessibile e di facile utilizzo. Descrizione del produttore: Il regolatore di temperatura serie 450, in dimensioni 48x48mm (1/16 DIN) si contraddistingue per la semplicita d uso associata alla elevata qualita della regolazione. L ingresso da sensori di temperatura e ?universale? e configurabile tra termocoppie tipo J,K,R,S,T,B,E,N e termoresistenze Pt100 a tre fili. L interfaccia utente si compone di un esaustivo doppio display a led verdi, 4 tasti e due led rossi di segnalazione delle uscite attive. La membrana in lexan del frontale garantisce per questi prodotti il livello di protezione ambientale IP65. Le uscite del regolatore, configurabili liberamente tra uscita di regolazione e uscita di allarme, sono disponibili in versione rele da 5A/250Vac o in versione segnale logico per pilotare rele statici. La velocita di lettura del segnale di ingresso, di 120msec, e il collaudato algoritmo di controllo PID con funzionalita di self e autotuning dei parametri, garantiscono una regolazione accurata e stabile anche per sistemi termici veloci e discontinui. I modelli serie 450 vengono gia configurati in fabbrica per soddisfare la maggioranza delle applicazioni di riscaldamento in campo industriale (ingresso per sonda J, regolazione PID ?caldo?, tempo di ciclo di 10 secondi) e sono comunque modificabili da tastiera e da PC con pochi parametri raggruppati in menu intuitivi. e disponibile un kit di programmazione per PC, composto da un cavetto ed un programma ?user friendly? per Windows che offre pagine Wizard di monitor, oscilloscopio per analisi del processo, memorizzazione ricette di parametri, possibilita di recuperare i parametri ?di fabbrica?. Un codice di protezione software impostabile (protetto da password) consente di limitare su vari livelli l accesso ai parametri interni, fino alla protezione totale.

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

109 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

1

grado di protezione (IP)

IP65

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

tensione di alimentazione

10 ... 32 V

Produttore

Regolatore PID 1/16 DIN universale per temperatura industriale IP65

€ 93,02 x 1 pz.
(pz.)