Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG7042810PPDPPD
Cod. Produttore
7042810PPDPPD

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 42U 800x1000 mm
  • Porta doppia: anteriore/posteriore
  • Facilità di cablaggio: massima
  • Rapporto qualità/prezzo: perfetto
  • Funzionalità: elevata
  • Applicazione: armadio rack
  • Tipo porta: ant/post
  • Serie: GG7042810PPDPPD

Documentazione tecnica

Armadio rack da 42 unità di altezza con dimensioni modulari standard da 482,6 mm (19 pollici), dotato di doppia porta anteriore e posteriore per un accesso facilitato e una migliore gestione del cablaggio. Progettato per il montaggio frontale, presenta una guida profilata a forma di L che garantisce robustezza e stabilità. La ventilazione passiva assicura un efficiente raffreddamento senza l’uso di ventole, mantenendo ottimali le condizioni operative dell’equipaggiamento elettrico installato. La struttura è adatta per organizzare e proteggere componenti elettrici e di rete in ambienti professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2033 mm

profondità

1000 mm

numero RAL

9005

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

2 punti

Bloccaggio porta posteriore

2 punti

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Materiale della porta posteriore

Acciaio

Produttore

42U 800x1000 Armadio Rack doppia porta per rete LAN