Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il 40 TB è un doppio indicatore e intercettatore di temperatura e pressione, progettato per la misura e il controllo di variabili di processo in ambito industriale. Dotato di tecnologia SMT e formato compatto 96x96 mm (1/4 DIN), offre un'interfaccia operatore completa con due display a 4 cifre di colore rosso per la visualizzazione simultanea di due variabili di processo e delle relative unità ingegneristiche. È ideale per applicazioni come il monitoraggio di pressione e temperatura su linee di estrusione, banchi prova, sistemi di pesatura, pressostati e termostati, nonché per il settore alimentare e tessile.
Il dispositivo dispone di ingressi configurabili da tastiera, con calibrazione automatica per sensori strain-gauge e possibilità di configurare ingressi per trasduttori potenziometrici, termocoppie, RTD, PTC, NTC, segnali in mV, V e mA. La risoluzione di misura può arrivare fino a 16.000 punti con tempi di acquisizione programmabili da 120 a 15 millisecondi. Sono presenti tre soglie di allarme configurabili con funzioni di isteresi, mascheratura e logica associativa.
Le uscite comprendono fino a tre relè da 5A/250V o uscite statiche 0-11Vdc, oltre a due uscite analogiche configurabili in tensione o corrente per la ritrasmissione dei segnali. La comunicazione seriale è optoisolata a 4 fili, compatibile con protocolli GEFRAN CENCAL e MODBUS, con connessioni RS232, RS422/485 e current loop.
Il frontale è protetto con grado IP65, con tastiera a membrana in lexan composta da quattro tasti per una facile programmazione e gestione delle funzioni. L’alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. Le condizioni ambientali di esercizio prevedono temperature da 0 a 50°C e umidità relativa non condensante dal 20 all’85%.
Questo strumento si distingue per l’alta precisione (accuratezza 0,2% f.s. ±1 digit), la versatilità di configurazione e la robustezza, risultando una soluzione affidabile per il controllo e l’intercettazione di variabili critiche in ambienti industriali complessi.