›

40TB-10-RRR-2-2-1

Cod. Rexel GRF000221
Cod. Produttore F000221

Informazioni principali

  • Serie: 40 TB
  • Alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Ingressi: Strain gauge, TC, RTD
  • Campionamento: 120 ms, fino a 16000 punti
  • Uscite: 3 relè 5A, 2 analogiche
  • Protezione frontale: IP65
  • Comunicazione: RS485/RS232, MODBUS
  • Precisione: 0,2% f.s. ±1 digit

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il 40 TB è un doppio indicatore e intercettatore di temperatura e pressione progettato per applicazioni industriali quali misurazione e intercettazione di pressione e temperatura di melt su linee di estrusione, banchi prova, sistemi di pesatura, pressostati, termostati e impianti nel settore tessile e alimentare. Lo strumento, con dimensioni compatte 96x96 mm e profondità 113 mm, dispone di due ingressi configurabili da tastiera: il primo per strain gauge, potenziometri e segnali in corrente, il secondo per sonde di temperatura (termocoppie, RTD, PTC, NTC) e segnali lineari in mV, V, mA. Offre facile calibrazione automatica della sensibilità, controllo presenza alimentazione sensore, linearizzazione custom, e acquisizione programmabile con risoluzione fino a 16000 punti. Dotato di display a LED rossi per la visualizzazione simultanea delle due variabili di processo e unità ingegneristiche, include 3 uscite relè o statiche configurabili, uscite analogiche per ritrasmissione segnali, e interfaccia seriale optoisolata con protocollo GEFRAN CENCAL o MODBUS. La protezione frontale IP65 garantisce l’affidabilità in ambienti industriali. Alimentazione standard 100-240 Vac/dc, con opzioni per alimentazione sensore e trasmettitore integrate. Il dispositivo supporta funzioni di allarme configurabili, con soglie e modalità personalizzabili, e garantisce elevata precisione (accuratezza 0,2% f.s.). La programmazione è facilitata da menu semplificati e software dedicato per PC. Questo strumento rappresenta una soluzione versatile e affidabile per il controllo preciso di temperatura e pressione in processi industriali complessi.
40TB-10-RRR-2-2-1