Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il 40 TB è un doppio indicatore e intercettatore di temperatura e pressione progettato per applicazioni industriali come la misura e intercettazione di pressione e temperatura su linee di estrusione, banchi prova, sistemi di pesatura, pressostati, termostati e impianti del settore tessile. Questo strumento a microprocessore a due canali, con formato 96x96 (1/4 DIN), offre un'interfaccia operatore completa con due display a 4 cifre per la visualizzazione delle variabili di processo e delle unità ingegneristiche di misura, un bargraph a led rossi e segnalazioni LED configurabili per lo stato delle uscite e condizioni di funzionamento. La tastiera a membrana in lexan garantisce un grado di protezione frontale IP65.
Il primo canale è dedicato a ingressi da strain gauge, sensori di pressione e forza, con calibrazione automatica della sensibilità e controllo della presenza dell’alimentazione del sensore. Il secondo canale accetta segnali da sonde di temperatura (TC, RTD, PTC, NTC) e ingressi lineari in mV, V, mA, con possibilità di personalizzazione. La configurazione delle prestazioni A/D e dei tempi di campionamento è flessibile, con risoluzione fino a 16.000 punti e tempi di acquisizione programmabili da 120 a 15 msec.
Il dispositivo dispone di uscite relè configurabili, uscite analogiche in tensione o corrente per la ritrasmissione dei segnali, e una linea seriale optoisolata 4 fili con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS. È prevista l’alimentazione integrata per trasmettitori e sensori, con varie tensioni disponibili a seconda del tipo di ingresso. La programmazione è facilitata da menu semplificati e software dedicato per PC, con protezione tramite password per limitare modifiche non autorizzate.
Le sue principali caratteristiche includono ingressi configurabili da tastiera, facile calibrazione, controllo alimentazione sensore, codici di protezione impostabili, linearizzazione custom, acquisizione programmabile, segnalazioni multiple e protezione IP65. L’accuratezza è dello 0,2% f.s. con ±1 digit, con ampio supporto per vari tipi di sensori di temperatura e pressione e funzioni di allarme configurabili su tre soglie con logiche di intervento personalizzabili. Le dimensioni compatte e il peso contenuto di 600 grammi lo rendono adatto a molteplici installazioni industriali.