›

40TB-01-RRR-0-0-1

Cod. Rexel GRF001045
Cod. Produttore F001045

Informazioni principali

  • Serie: 40 TB
  • Alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Ingressi: Strain gauge, TC, RTD, PTC, NTC
  • Precisione ingressi: 0,2% f.s. ±1 digit
  • Tempo campionamento: 15-120 msec
  • Uscite: 3 relè / 2 analogiche
  • Comunicazione: RS485 / MODBUS
  • Dimensioni: 96x96x113 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il 40 TB è un doppio indicatore e intercettatore di temperatura e pressione, progettato per la misura e il controllo di variabili di processo in ambiti quali linee di estrusione, banchi prova, settore alimentare, sistemi di pesatura, pressostati, termostati e impianti tessili. Dotato di due canali di ingresso configurabili da tastiera, supporta sensori di pressione, forza (strain gauge), trasduttori potenziometrici e sonde di temperatura (TC, RTD, PTC, NTC), con calibrazione automatica della sensibilità e possibilità di linearizzazione custom. Dispone di un’interfaccia operatore completa con due display a 4 cifre per la visualizzazione delle variabili e delle unità ingegneristiche, bargraph a led, segnalazioni di stato e tastiera a membrana con grado di protezione frontale IP65. Offre tre uscite relè o statiche, due uscite analogiche configurabili per ritrasmissione, ingressi digitali programmabili per funzioni di azzeramento o hold, e comunicazione seriale optoisolata con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS. La programmazione è facilitata da menu semplificati e software dedicato. L’alimentazione è universale 100-240 Vac/dc con protezione interna. Precisione degli ingressi pari a 0,2% f.s. ±1 digit, con tempi di campionamento da 15 a 120 msec e risoluzione fino a 16.000 punti. Le soglie di allarme sono configurabili con funzioni di mascheratura, memoria e ritardo. Le dimensioni sono standard 96x96 mm (1/4 DIN), profondità 113 mm, peso 600 g. Lo strumento è conforme alle norme di sicurezza e compatibilità elettromagnetica europee.
40TB-01-RRR-0-0-1