›

40T96-4-24-RR00-101 (EX 40T96-4-24-

Cod. Rexel GRF000970
Cod. Produttore F000970

Informazioni principali

  • Serie: 40T96
  • Tensione alimentazione: 100...240 Vac/dc
  • Ingressi: Termocoppie, Pt100, PTC, NTC
  • Uscite configurabili: 4 relè/logica/triac
  • Protezione frontale: IP65
  • Display: 3/4 cifre, cifre alte 20mm
  • Comunicazione: RS485 MODBUS/GEFRAN
  • Dimensioni: 96x48x105 mm (1/8 DIN)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T96 è uno strumento a microprocessore con formato 96x48 mm (1/8 DIN), progettato per applicazioni industriali come termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione nell'industria alimentare. Dispone di un ingresso universale configurabile da tastiera, compatibile con una vasta gamma di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. Il display a 3 o 4 cifre con cifre alte fino a 20 mm e la protezione frontale IP65 garantiscono una chiara visualizzazione e affidabilità in ambienti industriali. Le uscite configurabili includono fino a quattro relè, uscite logiche o triac, con possibilità di ritrasmissione analogica 0...10V o 0/4...20mA. La comunicazione seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL e MODBUS RTU permette l'integrazione con sistemi di supervisione e PLC. Il dispositivo supporta la programmazione semplificata tramite tastiera o PC con software dedicato, e include funzioni avanzate come linearizzazione custom, codici di protezione configurabili e gestione di quattro allarmi indipendenti. L'alimentazione standard è 100...240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. Con un peso di 320 g, è un componente versatile e affidabile per il controllo e la gestione della temperatura in ambito elettrico e industriale. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e caratteristiche riportate nelle pagine 1 e 2 del documento tecnico)
40T96-4-24-RR00-101 (EX 40T96-4-24-