›

40T96-4-15-RR00-000 (EX 40T96-4-15-

Cod. Rexel GRF000992
Cod. Produttore F000992

Informazioni principali

  • Ingresso universale configurabile
  • Display rosso 3/4 cifre, LED
  • Protezione frontale IP65
  • 4 uscite configurabili
  • Alimentazione 100-240 Vac/dc
  • Comunicazione RS485 MODBUS
  • Dimensioni 96x48x105 mm
  • Serie: 40T96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura modello 40T96 è uno strumento a microprocessore con formato 96x48 mm (1/8 DIN) realizzato con tecnologia SMT, progettato per misurare e controllare temperature con ingresso universale. Dispone di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, dotata di display a 3 o 4 cifre di colore rosso e 4 LED di segnalazione uscite. È compatibile con numerosi tipi di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. L'ingresso è configurabile da tastiera e può essere programmato anche tramite linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU. Lo strumento offre quattro uscite configurabili, tra cui relè, uscite logiche e triac, con possibilità di ritrasmettere il valore misurato tramite uscita analogica 0...10V o 0/4...20mA. Supporta funzioni avanzate come codici di protezione impostabili, linearizzazione custom per termocoppie, e gestione di allarmi con soglie programmabili. L'alimentazione standard è 100...240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. Le dimensioni compatte e la versatilità lo rendono ideale per applicazioni in termostati, umidostati, controllo raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione nell'industria alimentare.
40T96-4-15-RR00-000 (EX 40T96-4-15-