›

40T96-4-01-RR00-201 (EX 40T96-4-01-

Cod. Rexel GRF000986
Cod. Produttore F000986

Informazioni principali

  • Serie: 40T96
  • Tensione alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Ingressi: Termocoppie, Pt100, PTC, NTC, lineari
  • Uscite: 4 configurabili tra relè, triac, logica
  • Protezione frontale: IP65
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU, GEFRAN CENCAL
  • Display: 3 o 4 cifre, cifre alte 20 mm
  • Dimensioni: 96x48x105 mm (1/8 DIN)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura modello 40T96 è uno strumento a microprocessore con formato 96x48 mm (1/8 DIN) progettato per applicazioni di controllo termico come termostati, umidostati, refrigerazione industriale e condizionamento. Dotato di un ingresso universale configurabile da tastiera, supporta una vasta gamma di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, nonché segnali lineari in tensione e corrente. La protezione frontale IP65 garantisce robustezza e affidabilità in ambiente industriale. Il display a 3 o 4 cifre con cifre alte fino a 20 mm consente una chiara visualizzazione della variabile di processo con etichette per unità ingegneristiche comuni. Lo strumento offre fino a quattro uscite configurabili tra relè, triac e uscite logiche, con possibilità di ritrasmissione analogica 0...10V o 0/4...20mA. La comunicazione seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL e MODBUS RTU permette l'integrazione in sistemi di supervisione e PLC. La programmazione è agevolata da un software dedicato per PC e da un codice di protezione software che limita l'accesso ai parametri di configurazione. L'alimentazione standard è 100...240 Vac/dc con consumi contenuti e protezione tramite fusibile interno. Le dimensioni compatte e la versatilità degli ingressi e delle uscite rendono il 40T96 ideale per il controllo preciso e affidabile della temperatura in molteplici settori industriali.
40T96-4-01-RR00-201 (EX 40T96-4-01-