Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T96 è uno strumento compatto 96x48 mm (1/8 DIN) con tecnologia SMT, progettato per il monitoraggio e il controllo di vari tipi di sensori di temperatura e segnali lineari. Dotato di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, dispone di un display a 3 o 4 cifre di colore rosso e di led per la segnalazione dello stato delle uscite. Supporta ingressi universali configurabili da tastiera per termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, nonché segnali lineari in tensione e corrente. La configurazione è facilitata da un menù semplificato e da un software per PC, con possibilità di impostare una linearizzazione custom e un codice di protezione software. Le uscite sono configurabili fino a quattro, tra relè, logiche e triac, con la possibilità di ritrasmettere il segnale letto in forma analogica 0-10 V o 0/4-20 mA. È disponibile la comunicazione seriale optoisolata RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL e MODBUS RTU per l'integrazione in sistemi di supervisione e PLC. L'alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con basso consumo, mentre l'alimentazione per trasmettitore è fornita a 24 Vdc o 15 Vdc a seconda della configurazione. Le applicazioni tipiche includono termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione nell'industria alimentare. Il dispositivo garantisce elevata accuratezza (0,2% f.s. ±1 digit), tempi di campionamento rapidi e protezione completa contro anomalie di sensore, con possibilità di gestire fino a quattro allarmi configurabili. Le dimensioni ridotte e la protezione IP65 lo rendono adatto per installazioni industriali in ambienti esigenti.