›

40T96-4-01-RR00-100 (EX 40T96-4-01-

Cod. Rexel GRF000984
Cod. Produttore F000984

Informazioni principali

  • Ingresso universale configurabile da tastiera
  • Precisione 0,2% f.s. ±1 digit
  • Protezione frontale IP65
  • Dimensioni 96x48 mm (1/8 DIN)
  • Alimentazione 100-240 Vac/dc ±10%
  • Uscite 4 configurabili (relè, logica, triac)
  • Comunicazione RS485 Modbus/GEFRAN
  • Serie 40T96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura modello 40T96 è uno strumento a microprocessore con formato 96x48 mm (1/8 DIN) progettato per la misura e il controllo di vari tipi di sensori di temperatura e segnali lineari. Dispone di un ingresso universale configurabile da tastiera per termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione o corrente. Il display a LED rosso a 3 o 4 cifre consente una chiara visualizzazione della variabile di processo, con protezione frontale IP65. Lo strumento offre fino a quattro uscite configurabili (relè, logica, triac) e supporta ingressi digitali con funzioni programmabili come azzeramento, hold e gestione picco. La comunicazione seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL e MODBUS RTU permette l'integrazione in sistemi di supervisione e PLC. La programmazione è facilitata da un software dedicato per PC. L'alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. Le principali applicazioni includono termostati, umidostati, controllo raffreddamento stampi, frigoriferi industriali e impianti di condizionamento o trasformazione nell'industria alimentare. La precisione è dello 0,2% f.s. con tempo di campionamento variabile fino a 15 ms per ingressi lineari, garantendo un controllo affidabile e versatile in ambienti industriali.
40T96-4-01-RR00-100 (EX 40T96-4-01-