›

40T-96-3-24-T000-200

Cod. Rexel GRF102748
Cod. Produttore F102748

Informazioni principali

  • Ingresso universale configurabile
  • Alimentazione 100...240Vac/dc
  • 4 uscite configurabili relè/triac
  • Protezione frontale IP65
  • Dimensioni 96x48x105 mm
  • Comunicazione RS485 MODBUS
  • Accuratezza ingresso 0,2% f.s.
  • Serie 40T96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura modello 40T96 è uno strumento a microprocessore con formato 96x48 mm (1/8 DIN) progettato per il monitoraggio e controllo di temperature in vari ambiti industriali quali termostati, umidostati, sistemi di raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti alimentari. Dispone di un ingresso universale configurabile da tastiera, compatibile con numerosi tipi di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e Pt100J a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. Il dispositivo offre quattro uscite configurabili tra relè, logica e triac, con possibilità di ritrasmissione analogica 0...10V o 0/4...20mA, e ingressi digitali per funzioni avanzate come azzeramento, hold, flash e gestione picco. La protezione frontale IP65 garantisce robustezza in ambienti industriali. La programmazione è facilitata tramite tastiera, linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL e MODBUS RTU, o software dedicato Winstrum. L'alimentazione standard è 100...240 Vac/dc con opzioni a bassa tensione, mentre il dispositivo è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Le dimensioni compatte e la versatilità di configurazione lo rendono ideale per applicazioni di controllo temperatura precise e affidabili.
40T-96-3-24-T000-200