›

40T-72-4-24-RR-02-9

Cod. Rexel GRF000918
Cod. Produttore F000918

Informazioni principali

  • Dimensioni compatte: 72x36x54 mm
  • Alimentazione: 11-27 Vdc / 18-27 Vac
  • Ingressi: TC, RTD, PTC, NTC, lineari
  • Uscite: Relè, Triac, 4-20mA
  • Protezione frontale: IP65
  • Tempo campionamento: 15-120 ms programmabili
  • Precisione: ±0,2% f.s. ±1 digit
  • Serie: 40T 72

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore intercettatore di temperatura universale 40T 72 è uno strumento a microprocessore compatto, con dimensioni di 72x36 mm e profondità di 54 mm, progettato per applicazioni industriali come termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione alimentare. Dispone di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, un display digitale a 2, 3 o 4 cifre di colore rosso per l'indicazione della variabile di processo e led di segnalazione per lo stato delle uscite. Lo strumento accetta ingressi da diversi sensori quali termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione o corrente. La configurazione è semplice e può essere effettuata da tastiera o tramite linea seriale di servizio, con possibilità di impostare codici di protezione per limitare l'accesso alle modifiche. Il 40T 72 offre una linearizzazione personalizzabile per termocoppie custom e la trasformazione in unità ingegneristiche, con etichette per le unità fisiche più diffuse. Il tempo di campionamento è programmabile da 120 a 15 millisecondi con risoluzione da 8000 a 2000 punti, garantendo precisione e rapidità nella lettura. Sono disponibili fino a tre uscite configurabili, tra cui relè, uscite statiche, triac per pilotare carichi resistivi fino a 2A a 240V e uscita analogica 4...20mA per la ritrasmissione del segnale. La programmazione è facilitata dalla suddivisione dei parametri in blocchi funzionali e dalla disponibilità di un software di configurazione per PC. L'alimentazione è flessibile, con tensioni da 11 a 27 Vdc o 18 a 27 Vac, e include alimentazione per trasmettitore a 2 fili. Il dispositivo è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti industriali. Il peso è contenuto, circa 110 grammi nella versione completa.
40T-72-4-24-RR-02-9