›

40T-72-4-24-RR-00-9

Cod. Rexel GRF000917
Cod. Produttore F000917

Informazioni principali

  • Ingresso configurabile da tastiera
  • Alimentazione 11...27 Vdc/ Vac
  • Protezione frontale IP65
  • Uscite: 2 relè + triac 2A/240V
  • Display LED rosso 4 cifre
  • Dimensioni compatte 72x36x54 mm
  • Ritrasmissione segnale 4...20mA
  • Serie: 40T 72

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura universale 40T 72 è uno strumento a microprocessore progettato per applicazioni industriali come termostati, umidostati, centraline di controllo per il raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione per l'industria alimentare. Realizzato con tecnologia SMT nel formato compatto 72x36 mm e profondità 54 mm, presenta un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, dotata di display a 2, 3 o 4 cifre di colore rosso e tre led di segnalazione per lo stato delle uscite. Lo strumento accetta diversi tipi di sensori di temperatura, tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione e corrente. La configurazione degli ingressi è facile e può essere effettuata tramite tastiera o da linea seriale di servizio, senza necessità di shunt esterni. È possibile impostare una linearizzazione custom per termocoppie e trasformare i segnali in unità ingegneristiche con etichette per le unità fisiche più diffuse. L'indicatore offre un tempo di campionamento di 120 ms per sensori di temperatura, riducibile a 15 ms per ingressi lineari, con risoluzione programmabile fino a 8000 punti. Dispone di tre uscite configurabili, tra cui relè, uscita statica, uscita analogica 4...20 mA per la ritrasmissione del segnale, ingresso digitale con funzioni configurabili come azzeramento, hold e gestione picco, e uscita triac per il pilotaggio diretto di carichi resistivi fino a 2 A a 240 V. La programmazione è facilitata dal raggruppamento dei parametri in blocchi funzionali e da un menù semplificato, con possibilità di protezione tramite password per limitare l'accesso alle modifiche. L'alimentazione è 11...27 Vdc o 18...27 Vac con consumi contenuti (max 4,5 VA), e lo strumento è conforme alle direttive europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Le condizioni ambientali di funzionamento sono da 0 a 50 °C con umidità relativa non condensante dal 20% all'85%. Il peso è di circa 110 grammi nella versione completa. Le dimensioni compatte e la versatilità di configurazione rendono il 40T 72 un dispositivo affidabile e preciso per il controllo e la gestione della temperatura in ambito industriale.
40T-72-4-24-RR-00-9