Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura universale 40T 72 è uno strumento a microprocessore compatto (72x36 mm, profondità 54 mm) progettato per applicazioni industriali quali termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione nell'industria alimentare. Dotato di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, dispone di un display a 2, 3 o 4 cifre con led di segnalazione dello stato delle uscite. Supporta un'ampia gamma di sensori di temperatura, tra cui termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e ingressi lineari in tensione o corrente. La configurazione è semplice e versatile, consentendo l'impostazione da tastiera, da linea seriale o tramite kit di programmazione da PC. Offre tre uscite configurabili tra relè, statiche, triac o uscita analogica 4...20 mA per la ritrasmissione del segnale. La precisione di misura è dello 0,2% f.s. con un tempo di campionamento programmabile fino a 15 msec. Il dispositivo include funzioni avanzate quali linearizzazione custom per termocoppie, codici di protezione software per limitare modifiche non autorizzate e visualizzazione di unità ingegneristiche. L'alimentazione è flessibile, da 11 a 27 Vdc o 18...27 Vac, con alimentazione separata per trasmettitori. Questo strumento è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo affidabilità e robustezza in ambienti industriali.