›

40T-72-4-00-RR-00-9

Cod. Rexel GRF000185
Cod. Produttore F000185

Informazioni principali

  • Serie: 40T 72
  • Alimentazione: 11...27Vdc, 18...27Vac
  • Ingressi: TC, Pt100, NTC, PTC, Lineari
  • Precisione: 0,2% full scale
  • Uscite: Relè, Logica, Triac 2A 240V
  • Display: 4 cifre rosso, IP65
  • Tempo campionamento: 15-120 msec
  • Dimensioni: 72x36x54 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura universale 40T 72 è uno strumento a microprocessore dal formato compatto 72x36 mm, con profondità di 54 mm, progettato per applicazioni industriali come termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione per l'industria alimentare. Dispone di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, comprendente un display a 2, 3 o 4 cifre di colore rosso, tasti di funzione e led di segnalazione stato uscite. Supporta una vasta gamma di sensori quali termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione o corrente. L'ingresso è configurabile da tastiera senza necessità di shunt esterni, con possibilità di linearizzazione custom e trasformazione in unità ingegneristiche. Lo strumento offre fino a tre uscite configurabili (relè, statiche, triac) con capacità di pilotare carichi resistivi fino a 2A a 240V e include funzioni avanzate come codice di protezione impostabile, programmazione facilitata tramite blocchi funzionali e kit software per PC. La trasmissione del segnale è possibile tramite uscita analogica 4...20mA, mentre l'alimentazione è 11...27Vdc o 18...27Vac con consumo massimo di 4,5VA. La precisione è dello 0,2% full scale con tempo di campionamento regolabile da 15 a 120 msec. Il dispositivo è conforme alle normative CE di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo affidabilità e protezione in ambienti industriali.
40T-72-4-00-RR-00-9