›

40T-72-3-24-RR-R0-9

Cod. Rexel GRF000913
Cod. Produttore F000913

Informazioni principali

  • Alimentazione: 11...27Vdc/18...27Vac
  • Ingresso: termocoppie, Pt100, PTC, NTC
  • Uscite: 3 relè 5A/250V, triac 2A/240V
  • Display: 2, 3 o 4 cifre rosso
  • Protezione frontale: IP65 membrana lexan
  • Dimensioni: 72x36x54 mm
  • Risoluzione: 8000-2000 punti
  • Serie: 40T 72

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura universale 40T 72 è uno strumento a microprocessore con formato compatto 72x36 mm e profondità 54 mm, progettato per applicazioni quali termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione per l'industria alimentare. Presenta un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, dotata di display a 2, 3 o 4 cifre di colore rosso, tre tasti di comando e tre led di segnalazione stato uscite. Il dispositivo supporta numerosi tipi di sensori di temperatura tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari di tensione e corrente. L'ingresso è configurabile da tastiera senza necessità di adattatori esterni, e la linearizzazione può essere personalizzata anche per termocoppie custom. La risoluzione dell'acquisizione è programmabile da 8000 a 2000 punti con tempi di campionamento da 120 a 15 millisecondi. Lo strumento dispone di fino a tre uscite configurabili, tra cui relè (5A/250V), uscite statiche, uscita analogica 4...20 mA per la ritrasmissione del segnale, uscita digitale 24V/4mA e uscita triac per pilotare carichi resistivi fino a 2A a 240V. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e da un kit di programmazione PC opzionale. Un codice di protezione software limita l'accesso alle modifiche di configurazione. L'alimentazione è 11...27 Vdc o 18...27 Vac con consumo massimo di 4,5 VA, mentre l'alimentazione per trasmettitore è di 18 Vdc ±10%, max 50 mA. Le condizioni ambientali di funzionamento sono da 0 a 50°C con umidità non condensante dal 20% all'85%. Il peso dello strumento in versione completa è di 110 g. Questo indicatore-intercettatore rappresenta una soluzione versatile e precisa per la misura e il controllo della temperatura in diversi settori industriali, garantendo affidabilità, facilità d'uso e ampie possibilità di configurazione.
40T-72-3-24-RR-R0-9