›

40T-72-3-24-RR-02-9

Cod. Rexel GRF000911
Cod. Produttore F000911

Informazioni principali

  • Serie: 40T 72
  • Tensione alimentazione: 11-27 Vdc / 18-27 Vac
  • Ingressi: TC, Pt100, PTC, NTC, lineari
  • Uscite: Relè, Logica, Triac 2A 240V
  • Precisione misura: ±0,2% f.s. ±1 digit
  • Protezione frontale: IP65
  • Dimensioni: 72x36x54 mm
  • Ritrasmissione: 4...20 mA max 60Ω

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura universale 40T 72 è uno strumento a microprocessore con formato compatto 72x36 mm, progettato per applicazioni industriali quali termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione per l'industria alimentare. Dotato di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, offre un display digitale a 2, 3 o 4 cifre con led di segnalazione per lo stato delle uscite. Supporta numerosi tipi di sensori, tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e Pt100J a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC e segnali lineari in tensione e corrente. L'ingresso è configurabile da tastiera, con possibilità di programmazione da linea seriale e kit PC, e include funzioni avanzate come compensazione automatica del giunto freddo per termocoppie, linearizzazione custom, e ritrasmissione del segnale tramite uscita analogica 4...20mA. Lo strumento dispone di fino a tre uscite configurabili come relè, logica o triac, con capacità di pilotaggio diretto di carichi resistivi fino a 2A a 240V. La programmazione è facilitata da menù semplificati e blocchi funzionali, con protezione software tramite password per limitare l'accesso alle impostazioni. L'alimentazione è flessibile, da 11 a 27 Vdc o 18 a 27 Vac, con consumo massimo di 4,5 VA. Le dimensioni compatte e la robusta protezione IP65 lo rendono ideale per ambienti industriali, garantendo precisione di misura con accuratezza dello 0,2% e tempi di campionamento da 15 a 120 msec. Il dispositivo è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, assicurando affidabilità e sicurezza nell'uso professionale.
40T-72-3-24-RR-02-9