›

40T-72-3-24-RR-00-9

Cod. Rexel GRF000910
Cod. Produttore F000910

Informazioni principali

  • Serie: 40T 72
  • Alimentazione: 11...27Vdc/18...27Vac
  • Ingressi: TC, RTD, PTC, NTC, lineari
  • Uscite: 3 relè/statiche/triac/4-20mA
  • Accuratezza: 0,2% f.s. ±1 digit
  • Tempo campionamento: 15-120 msec
  • Protezione frontale: IP65
  • Dimensioni: 72x36x54 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura universale 40T 72 è uno strumento a microprocessore con formato 72x36 mm, progettato per applicazioni industriali quali termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione nell'industria alimentare. Dispone di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, dotata di display a 2, 3 o 4 cifre rosse, pulsanti per la configurazione e LED di segnalazione stato uscite. Supporta un'ampia gamma di sensori, inclusi termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. L'ingresso è configurabile da tastiera senza necessità di shunt esterni, con possibilità di linearizzazione custom e impostazione di unità ingegneristiche. Lo strumento offre fino a tre uscite configurabili tra relè, statiche, triac o uscita analogica 4...20mA per ritrasmettere il segnale letto. La programmazione è facilitata da un menu semplificato e da un kit di programmazione da PC. È presente un codice di protezione software per limitare l'accesso alle modifiche. Le caratteristiche tecniche includono un'accuratezza dello 0,2% f.s., tempi di campionamento programmabili da 15 a 120 msec, alimentazione 11...27 Vdc o 18...27 Vac e alimentazione per trasmettitore a 2 fili. Il dispositivo è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo affidabilità e precisione nelle misure di temperatura in ambienti industriali.
40T-72-3-24-RR-00-9