Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura universale 40T 72 è uno strumento a microprocessore con formato compatto 72x36 mm, progettato per applicazioni industriali come termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione per l’industria alimentare. Dotato di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce una protezione frontale IP65, presenta un display a 2, 3 o 4 cifre con led di segnalazione dello stato delle uscite. Supporta un'ampia gamma di sensori, tra cui termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC e segnali lineari in tensione o corrente. L'ingresso è configurabile da tastiera, con possibilità di programmazione anche da linea seriale di servizio, e consente la linearizzazione personalizzata per termocoppie. Le uscite possono essere fino a tre relè o statiche, con opzioni per uscita triac per il pilotaggio diretto di carichi resistivi fino a 2A a 240V o uscita analogica 4...20mA per la ritrasmissione del segnale letto. La programmazione è facilitata dalla suddivisione in blocchi funzionali e da un menù semplificato, con codice di protezione software per limitare modifiche non autorizzate. L'alimentazione è 11...27 Vdc o 18...27 Vac, con alimentazione dedicata per trasmettitore. Le dimensioni compatte e la protezione IP65 lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali, garantendo accuratezza dello 0,2% e tempi di campionamento regolabili da 15 a 120 msec. Questo strumento rappresenta una soluzione versatile e affidabile per il monitoraggio e il controllo di temperature in diversi settori industriali.