Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il 40T 72 è un indicatore e intercettatore di temperatura universale progettato per applicazioni industriali come termostati, umidostati, centraline di controllo per il raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione per l’industria alimentare. Questo strumento a microprocessore, con dimensioni compatte di 72x36 mm e profondità 54 mm, offre un’interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65. Dispone di un display digitale a 2, 3 o 4 cifre con indicazione a LED rossi e tre tasti per la configurazione. Supporta diversi tipi di sensori di temperatura, tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. La programmazione è agevolata da menù semplificati e può essere effettuata anche tramite kit PC con software dedicato. Il dispositivo offre fino a tre uscite configurabili (relè, logica, triac) e un’uscita analogica 4...20 mA per la ritrasmissione del segnale. Tra le caratteristiche tecniche si evidenziano un’accuratezza dello 0,2%, tempi di campionamento programmabili da 15 a 120 msec, compensazione automatica del giunto freddo per termocoppie, e la possibilità di impostare codici di protezione per limitare l’accesso alla configurazione. L’alimentazione è flessibile, compatibile con 11...27 Vdc o 18...27 Vac, con alimentazione separata per trasmettitori. Il dispositivo è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, rendendolo ideale per un controllo preciso e affidabile della temperatura in ambienti industriali.