›

40T-72-3-00-RR-02-9

Cod. Rexel GRF000183
Cod. Produttore F000183

Informazioni principali

  • Ingresso configurabile da tastiera Si
  • Alimentazione 11...27Vdc / 18...27Vac
  • Uscite 3 relè/triac/analogica
  • Protezione frontale IP65
  • Dimensioni 72x36x54 mm
  • Precisione ingresso ±0,2% f.s. ±1 digit
  • Intervallo campionamento 15-120 msec
  • Serie 40T 72

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura universale 40T 72 è uno strumento a microprocessore con formato compatto 72x36 mm, progettato per applicazioni industriali quali termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione nell'industria alimentare. Presenta un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, dotata di display digitale a 2, 3 o 4 cifre e LED di segnalazione uscite. Supporta un'ampia gamma di sensori di temperatura, tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. L'ingresso è configurabile da tastiera senza necessità di shunt esterni, con possibilità di linearizzazione custom e impostazione di unità ingegneristiche. Il dispositivo offre fino a tre uscite configurabili, tra cui relè, logica, triac per carichi resistivi fino a 2 A a 240 V e uscita analogica 4...20 mA per la ritrasmissione del segnale. La programmazione è facilitata da blocchi funzionali e può essere effettuata anche via linea seriale o kit PC con software dedicato. Sono presenti funzioni avanzate come codice di protezione, gestione allarmi con isteresi, mascheratura, memoria e ritardo intervento. L'alimentazione è 11...27 Vdc o 18...27 Vac con consumo massimo di 4,5 VA. Le dimensioni ridotte e la versatilità di configurazione rendono il 40T 72 ideale per il controllo preciso e affidabile della temperatura in applicazioni industriali complesse. (caratteristiche tratte dal documento tecnico alle pagine 1-4)
40T-72-3-00-RR-02-9