›

40T-72-3-00-RR-00-9

Cod. Rexel GRF000182
Cod. Produttore F000182

Informazioni principali

  • Serie: 40T-72
  • Alimentazione: 11...27Vdc, 18...27Vac
  • Ingressi: Termocoppie, RTD, PTC, NTC
  • Uscite: 3 relè o Triac 2A 240V
  • Precisione: ±0,2% f.s. ±1 digit
  • Protezione frontale: IP65
  • Dimensioni: 72x36x54 mm
  • Ritrasmissione: 4...20mA su max 60Ω

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF000182 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e un funzionamento efficiente, contribuendo a ottimizzare la gestione dell'impianto elettrico. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione con altri dispositivi elettrici, offrendo versatilità e compatibilità in diversi contesti.
40T-72-3-00-RR-00-9