›

40T-48-4-24-RR-R-0-R-1

Cod. Rexel GRF000929
Cod. Produttore F000929

Informazioni principali

  • Dimensioni: 48x48 mm (1/16 DIN)
  • Alimentazione: 100-240 Vac standard
  • Ingressi: Universale per TC, Pt100, PTC, NTC, lineari
  • Uscite: 4 uscite configurabili, relè, logica o triac
  • Protezione: Frontale IP65 con membrana lexan
  • Comunicazione: RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL/MODBUS
  • Precisione: 0,2% f.s. ±1 digit
  • Serie: 40T 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T 48 è uno strumento a microprocessore con formato 48x48 mm (1/16 DIN), progettato per applicazioni industriali come termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione per l'industria alimentare. Dotato di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, dispone di un display a 4 cifre con cifre alte 10 mm di colore rosso e di 3 tasti per la configurazione. Supporta un ingresso universale configurabile da tastiera per diversi tipi di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari da 0 a 60 mV, 0-20/4-20 mA, 0-10 V e altri. La linearizzazione può essere personalizzata con fino a 32 spezzate. Lo strumento permette la programmazione di 4 intercettazioni completamente configurabili da tastiera e offre uscite multiple: fino a 4 uscite relè (5A/250V), uscite logiche 24V o triac per pilotare carichi resistivi fino a 1A a 240V. È disponibile inoltre un’uscita analogica 4-20 mA per la ritrasmissione del segnale letto. L’ingresso digitale 24V/5mA può essere associato a funzioni come azzeramento, hold, flash, gestione picco o reset memorie. La programmazione è facilitata da un software per PC e da un codice di protezione impostabile per limitare l’accesso alle modifiche. La comunicazione digitale è garantita tramite linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU. L’alimentazione standard è 100-240 Vac con protezione tramite fusibile interno, mentre a richiesta è disponibile anche alimentazione 11-27 Vac/dc. Lo strumento è conforme alle direttive europee sulla sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Le dimensioni compatte e la versatilità di ingressi e uscite rendono il 40T 48 ideale per un controllo preciso e affidabile della temperatura in ambienti industriali.
40T-48-4-24-RR-R-0-R-1