›

40T-48-4-24-RR-R-0-R-0

Cod. Rexel GRF000928
Cod. Produttore F000928

Informazioni principali

  • Ingresso universale configurabile
  • Display 4 cifre, 10mm rosso
  • Protezione frontale IP65
  • 4 uscite configurabili (relè, logica, triac)
  • Alimentazione 100-240 Vac
  • Comunicazione RS485 MODBUS
  • Dimensioni 48x48x99 mm
  • Serie 40T-48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T 48 è uno strumento a microprocessore con formato 48x48 mm, progettato per applicazioni industriali come termostati, umidostati, centraline di controllo per il raffreddamento di stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione nell'industria alimentare. Dispone di un ingresso universale configurabile da tastiera, in grado di collegare vari tipi di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari da 0 a 60 mV, 0/4-20 mA, 0-10 V e altri. La protezione frontale è garantita da una membrana lexan con grado IP65. Il display a 4 cifre rosse da 10 mm visualizza la variabile di processo con etichette per le unità ingegneristiche più diffuse. Il dispositivo supporta fino a 4 uscite configurabili tra relè, logiche o triac, e può includere un'uscita analogica 4-20 mA per la ritrasmissione del segnale. È dotato di ingresso digitale programmabile per funzioni come azzeramento, hold, flash, gestione picco o reset memoria. La configurazione è semplice grazie a un menù facilitato e alla possibilità di programmazione via PC con software dedicato. L'alimentazione standard è 100-240 Vac con protezione tramite fusibile interno. La comunicazione digitale avviene tramite linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU. Lo strumento è conforme alle direttive europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Le dimensioni di ingombro sono 48x48 mm con profondità 99 mm. L'accuratezza è dello 0,2% f.s. con tempi di campionamento variabili da 15 a 120 ms e risoluzione fino a 16000 punti. La programmazione degli allarmi è flessibile con soglie e isteresi impostabili, memoria e mascheratura allarmi. Questo indicatore-intercettatore rappresenta una soluzione completa e versatile per il controllo preciso della temperatura e di altre grandezze elettriche in ambito industriale.
40T-48-4-24-RR-R-0-R-0