›

40T-48-4-24-RR-R-0-0-0

Cod. Rexel GRF000939
Cod. Produttore F000939

Informazioni principali

  • Ingresso universale, sensori TC, Pt100, PTC, NTC
  • Display 4 cifre rosse, altezza 10 mm
  • Protezione frontale IP65
  • 4 uscite configurabili: relè, logica, triac
  • Alimentazione standard 100-240 Vac
  • Comunicazione digitale RS485 Modbus/Gefran
  • Dimensioni compatte 48x48x99 mm
  • Serie: 40T-48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T-48-4-24-RR-R-0-0-0 è uno strumento a microprocessore di formato 48x48 mm (1/16 DIN) realizzato con tecnologia SMT, progettato per applicazioni industriali di controllo temperatura e umidità. Presenta un’interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, un display a 4 cifre rosse di altezza 10 mm e tre tasti per la configurazione. Supporta un ampio spettro di sensori, inclusi termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. Lo strumento consente una configurazione flessibile tramite tastiera o linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU e può essere programmato facilmente da PC con apposito software. Offre quattro uscite configurabili (relè, logica, triac) e una uscita analogica 4-20mA per la ritrasmissione del segnale misurato. L’ingresso digitale 24V può essere associato a funzioni come azzeramento, hold, flash, gestione picco o reset memorie. Tra le caratteristiche tecniche si evidenziano un’accuratezza dello 0,2% f.s. ±1 digit, tempi di campionamento regolabili da 15 a 120 msec, possibilità di impostare linearizzazioni custom con 32 spezzate, e protezione software tramite password per limitare modifiche ai parametri. L’alimentazione standard è 100-240 Vac con protezione tramite fusibile interno non sostituibile dall’operatore, e alimentazione per trasmettitore a 24V ±10%. Le dimensioni compatte (48x48 mm, profondità 99 mm) e la robusta costruzione lo rendono ideale per termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, impianti di condizionamento e trasformazione alimentare. La conformità alle direttive europee e alle norme di sicurezza e compatibilità elettromagnetica garantisce affidabilità e sicurezza in ambienti industriali.
40T-48-4-24-RR-R-0-0-0