›

40T-48-4-24-RR-0-2-0-1

Cod. Rexel GRF000938
Cod. Produttore F000938

Informazioni principali

  • Ingresso universale sensori TC, Pt100, PTC, NTC
  • Display 4 cifre rosso, cifre 10 mm
  • Protezione frontale IP65
  • Uscite configurabili: 4 (Relè, Logica, Triac)
  • Alimentazione 100...240 Vac
  • Comunicazione digitale RS485 (MODBUS, GEFRAN CENCAL)
  • Dimensioni 48x48x99 mm (1/16 DIN)
  • Serie: 40T-48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura modello 40T 48 è uno strumento a microprocessore compatto (48x48 mm, 1/16 DIN) progettato per l'ingresso universale di vari tipi di sensori di temperatura e segnali lineari. Offre un'ampia compatibilità con termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione e corrente. La configurazione è semplice e può essere effettuata da tastiera o tramite linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU, supportando anche la programmazione da PC con apposito software. Il display a 4 cifre di colore rosso con cifre alte 10 mm visualizza la variabile di processo con etichette per le unità ingegneristiche più diffuse. La protezione frontale IP65 garantisce resistenza all'ambiente industriale. Il dispositivo consente la programmazione di quattro intercettazioni configurabili da tastiera e la ritrasmissione del valore misurato tramite uscita analogica 4...20 mA o 0...10 V. Le uscite disponibili possono essere fino a quattro, di tipo relè (5A/250V), logiche a 24 V o triac per pilotare carichi resistivi fino a 1 A a 240 V. Sono presenti funzioni avanzate quali codice di protezione impostabile, linearizzazione custom per termocoppie, e gestione di ingressi digitali per funzioni come azzeramento, hold o reset memoria. L'alimentazione standard è 100...240 Vac con protezione tramite fusibile interno non sostituibile dall’operatore. Questo strumento è ideale per applicazioni industriali quali termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione nell’industria alimentare, garantendo precisione, versatilità e facilità d’uso in ambienti di lavoro impegnativi.
40T-48-4-24-RR-0-2-0-1