›

40T-48-4-24-RR-0-2-0-0

Cod. Rexel GRF000937
Cod. Produttore F000937

Informazioni principali

  • Serie: 40T-48
  • Alimentazione: 100-240Vac ±10%
  • Ingressi: Termocoppie, Pt100, PTC, NTC, lineari
  • Uscite: 4 configurabili (relè, logica, triac)
  • Ingresso digitale: 24V/5mA, funzioni multiple
  • Protezione frontale: IP65
  • Display: 4 cifre rosse, altezza 10mm
  • Comunicazione: RS485 (MODBUS, GEFRAN CENCAL)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T-48-4-24-RR-0-2-0-0 è uno strumento a microprocessore con formato 48x48 mm (1/16 DIN), progettato per il controllo preciso di temperatura e variabili analoghe tramite ingresso universale configurabile. È dotato di un'interfaccia operatore protetta da membrana lexan con protezione frontale IP65, display a 4 cifre di colore rosso e tre led di segnalazione per lo stato delle uscite. Supporta un'ampia gamma di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari da 0 a 60 mV, 0/4-20 mA, 0-10 V e altri. L'ingresso è configurabile da tastiera o linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU. Offre quattro uscite configurabili tra relè, logiche o triac, e una uscita analogica 4-20 mA per la ritrasmissione del segnale letto. La programmazione è facilitata da menù semplificati e da un software dedicato per PC. Lo strumento è adatto per applicazioni quali termostati, umidostati, controllo di raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti per l’industria alimentare. La sua alimentazione standard è 100-240 Vac con protezione interna, e può alimentare trasmettitori a 24 Vdc. Le dimensioni compatte e la protezione IP65 ne garantiscono l’affidabilità in ambienti industriali.
40T-48-4-24-RR-0-2-0-0