›

40T-48-4-24-RR-0-1-2-0

Cod. Rexel GRF048509
Cod. Produttore F048509

Informazioni principali

  • Serie: 40T-48
  • Alimentazione: 100...240Vac ±10%
  • Ingressi: TC, Pt100, PTC, NTC, lineari
  • Uscite: 4 configurabili, relè/logica/triac
  • Protezione: IP65 frontale
  • Precisione: ±0,2% f.s. ±1 digit
  • Comunicazione: RS485, MODBUS/GEFRAN
  • Dimensioni: 48x48x99 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF048509 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e lunga durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l’integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo versatilità e facilità di montaggio. Questo dispositivo è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e robuste nel campo dell’elettricità, assicurando un funzionamento stabile e conforme agli standard di settore.
40T-48-4-24-RR-0-1-2-0