›

40T-48-4-24-RR-0-0-0-1

Cod. Rexel GRF000191
Cod. Produttore F000191

Informazioni principali

  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Protezione frontale: IP65
  • Alimentazione: 100-240 Vac / 11-27 Vac/dc
  • Ingressi: universale TC, Pt100, NTC, PTC, lineari
  • Uscite: fino a 4 configurabili, relè, logica, triac, analogica
  • Display: 4 cifre, cifre alte 10 mm, LED stato uscite
  • Comunicazione: RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL/MODBUS
  • Serie: 40T-48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T 48 è uno strumento compatto (48x48 mm) con tecnologia SMT, progettato per il controllo e la gestione di processi industriali che richiedono la misura e l'intercettazione di variabili termiche. Dotato di un display a 4 cifre con cifre alte 10 mm e protezione frontale IP65, consente una facile lettura e un'interfaccia operatore semplice con 3 tasti e led di stato per le uscite. Supporta un ingresso universale configurabile da tastiera, compatibile con numerosi sensori quali termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. Offre una frequenza di campionamento fino a 120 msec per sensori di temperatura, con possibilità di riduzione a 15 msec per ingressi lineari, garantendo accuratezza dello 0,2% f.s. ±1 digit. Le uscite sono configurabili fino a 4, tra relè, logiche a 24 V, triac e uscita analogica 4-20 mA per la ritrasmissione del segnale misurato. La programmazione è facilitata da menù semplificati, protezione con password e opzioni di configurazione da PC tramite interfaccia seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU. L'alimentazione standard è 100-240 Vac con opzione 11-27 Vac/dc, mentre per i trasmettitori è prevista alimentazione a 24 Vdc ±10%. Il dispositivo è ideale per applicazioni quali termostati, umidostati, controllo raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti alimentari, offrendo versatilità, precisione e affidabilità in ambienti industriali.
40T-48-4-24-RR-0-0-0-1