›

40T-48-4-24-RR-0-0-0-0

Cod. Rexel GRF000190
Cod. Produttore F000190

Informazioni principali

  • Serie: 40T 48
  • Alimentazione: 100-240Vac
  • Ingressi: TC, Pt100, PTC, NTC, lineari
  • Precisione misura: ±0,2% f.s. ±1 digit
  • Uscite: 4 relè/logica/triac
  • Protezione frontale: IP65
  • Display: 4 cifre rosso 10mm
  • Comunicazione: RS485 Modbus/GEFRAN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T 48 è uno strumento compatto (48x48 mm) e versatile, progettato per il controllo preciso di vari tipi di sensori di temperatura e segnali lineari. Realizzato con tecnologia SMT e dotato di un’interfaccia operatore protetta da membrana lexan con protezione frontale IP65, offre un display a 4 cifre con cifre alte 10 mm di colore rosso per una chiara visualizzazione della variabile di processo. Supporta termocoppie di diversi tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, nonché segnali lineari in tensione e corrente. L’ingresso è configurabile da tastiera e può essere programmato con linearizzazione custom per termocoppie. Dispone di un ingresso digitale configurabile per funzioni come azzeramento o hold e può essere equipaggiato con fino a quattro uscite relè o logiche, oltre a un’uscita analogica 4-20 mA per la ritrasmissione del segnale letto. La comunicazione digitale è garantita da una linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU. L’alimentazione standard è 100-240 Vac, con opzione 11-27 Vac/dc, e l’assorbimento massimo è di 8 VA. Lo strumento è ideale per applicazioni quali termostati, umidostati, controllo di raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti nell’industria alimentare. La programmazione è facilitata da menù semplificati e da un software per PC dedicato, con protezione tramite password per la configurazione. La precisione di misura è dello 0,2% f.s. ±1 digit, con tempi di campionamento da 15 a 120 msec a seconda del tipo di ingresso, garantendo affidabilità e rapidità nella rilevazione e gestione della temperatura.
40T-48-4-24-RR-0-0-0-0