›

40T-48-4-01-RR-0-1-0-0

Cod. Rexel GRF000943
Cod. Produttore F000943

Informazioni principali

  • Ingresso universale configurabile
  • Display 4 cifre 10 mm rosso
  • Protezione frontale IP65
  • Uscite configurabili 4 (relè, logica, triac)
  • Alimentazione 100...240 Vac
  • Accuratezza misura 0,2% f.s. ±1 digit
  • Dimensioni 48x48x99 mm
  • Serie 40T-48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modello 40T-48 è un indicatore e intercettatore di temperatura con ingresso universale, progettato per applicazioni industriali quali termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione per l'industria alimentare. Realizzato con tecnologia SMT in formato 48x48 mm, presenta un'interfaccia operatore protetta da membrana lexan con grado di protezione frontale IP65, dotata di display a 4 cifre rosse da 10 mm, tre tasti di comando e tre led di segnalazione dello stato delle uscite. Lo strumento supporta un'ampia gamma di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, nonché segnali lineari di tensione e corrente. L'ingresso è configurabile da tastiera senza necessità di shunt esterni, con possibilità di impostare una linearizzazione custom a 32 spezzate e la trasformazione in unità ingegneristiche. È presente un ingresso digitale 24 V/5 mA con funzioni programmabili quali azzeramento, hold, flash, gestione picco e reset memorie. Il dispositivo può essere equipaggiato con fino a quattro uscite configurabili di tipo relè (5 A/250 V), logica 24 V o triac per pilotare carichi resistivi fino a 1 A a 240 V. È disponibile inoltre un'uscita analogica 4...20 mA per la ritrasmissione del segnale letto. La programmazione è facilitata da menù semplificati e da un software di configurazione PC tramite linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU. Dal punto di vista tecnico, offre un'elevata accuratezza di misura (0,2% f.s. ±1 digit), tempi di campionamento rapidi e risoluzioni fino a 16000 punti, con possibilità di impostare il punto decimale e soglie di allarme configurabili con isteresi regolabile. L'alimentazione standard è 100...240 Vac con protezione interna, mentre l'alimentazione per trasmettitore è stabilizzata a 24 V ±10%. Le dimensioni compatte e la protezione IP65 rendono il 40T-48 ideale per ambienti industriali esigenti, garantendo affidabilità e versatilità nelle applicazioni di controllo temperatura e processo.
40T-48-4-01-RR-0-1-0-0