›

40T-48-4-01-RR-0-0-0-0

Cod. Rexel GRF000941
Cod. Produttore F000941

Informazioni principali

  • Ingresso universale da tastiera configurabile
  • Display 4 cifre, cifre alte 10mm rosso
  • 4 uscite configurabili: relè, logica, triac
  • Alimentazione 100-240Vac standard
  • Protezione frontale IP65
  • Comunicazione RS485 MODBUS/GEFRAN
  • Precisione 0,2% f.s. ±1 digit
  • Serie 40T-48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T-48 è uno strumento a microprocessore con formato 48x48 mm (1/16 DIN), progettato per il monitoraggio e la gestione precisa di variabili di temperatura e segnali analogici in ambito industriale. Dotato di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce una protezione frontale IP65, presenta un display a 4 cifre di colore rosso con altezza cifre di 10 mm per una chiara visualizzazione della variabile di processo. Lo strumento supporta un ingresso universale configurabile da tastiera, compatibile con numerosi sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari da 0 a 60 mV, 0-20/4-20 mA, 0-10/2-10 V, con possibilità di linearizzazione custom. Dispone di un ingresso digitale configurabile per funzioni quali azzeramento, hold, flash, gestione picco o reset memorie. Le uscite sono fino a quattro, configurabili come relè (5 A/250 V), logiche 24 V, triac per carichi resistivi fino a 1 A, o uscita analogica 4-20 mA per la ritrasmissione del segnale letto. La programmazione è facilitata da menù semplificati e da un kit PC con software dedicato. La comunicazione è garantita tramite linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU. L'alimentazione standard è da 100 a 240 Vac con protezione tramite fusibile interno. Il dispositivo è ideale per applicazioni quali termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione nell'industria alimentare, garantendo alta precisione (0,2% f.s. ±1 digit), rapidità di campionamento e affidabilità in ambienti industriali.
40T-48-4-01-RR-0-0-0-0