›

40T-48-4-00-RR-R-0-R-0

Cod. Rexel GRF000924
Cod. Produttore F000924

Informazioni principali

  • Ingresso universale configurabile
  • Display 4 cifre rosso 10mm
  • Uscite: 4 relè/logica/triac
  • Alimentazione 100-240Vac
  • Protezione frontale IP65
  • Comunicazione RS485 Modbus
  • Precisione 0,2% f.s.
  • Serie 40T 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T 48 è uno strumento a microprocessore con formato 48x48 mm (1/16 DIN) realizzato con tecnologia SMT, progettato per applicazioni di controllo termico e umidostatico in ambiti quali frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione per l’industria alimentare. Dotato di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan IP65, presenta un display a 4 cifre di colore rosso con altezza delle cifre di 10 mm e 3 tasti per la configurazione. Supporta ingressi universali configurabili da tastiera per termocoppie di vari tipi, termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC/NTC e segnali lineari in tensione e corrente, con possibilità di linearizzazione custom. Offre un ingresso digitale 24V configurabile per funzioni di azzeramento, hold, flash o reset memoria. Le uscite sono fino a 4, configurabili come relè 5A/250V, logiche 24V o triac per pilotare carichi resistivi fino a 1A. È prevista la ritrasmissione analogica 0/4...20mA o 0...10V. La comunicazione digitale avviene tramite linea seriale RS485 con protocollo GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU. L’alimentazione standard è 100...240Vac con protezione interna. La programmazione è facilitata da menù semplificati e da un kit software PC. Lo strumento garantisce accuratezza 0,2% f.s. e tempi di campionamento da 15 a 120 msec, con protezione software tramite password. Le dimensioni compatte e la protezione frontale IP65 lo rendono adatto all’integrazione in impianti industriali esigenti.
40T-48-4-00-RR-R-0-R-0