›

40T-48-4-00-RR-R-0-0-1

Cod. Rexel GRF000936
Cod. Produttore F000936

Informazioni principali

  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Alimentazione: 100-240 Vac / 11-27 Vac/dc
  • Ingressi: Termocoppie, Pt100, PTC, NTC, lineari
  • Precisione: 0,2% f.s. ±1 digit
  • Uscite: 4 configurabili (relè, logica, triac)
  • Protezione frontale: IP65
  • Comunicazione: RS485 Modbus/GEFRAN
  • Serie: 40T-48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T-48 è uno strumento a microprocessore con formato 48x48 mm (1/16 DIN) progettato per la gestione e il controllo di vari tipi di sensori di temperatura e segnali lineari. Dotato di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan IP65, display a 4 cifre con cifre alte 10 mm di colore rosso e tre tasti per la configurazione, consente una facile impostazione e visualizzazione della variabile di processo. Supporta ingressi universali per termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, nonché segnali lineari in tensione e corrente con ampia gamma di valori. Offre un tempo di campionamento configurabile da 15 a 120 msec con risoluzione fino a 16000 punti, linearizzazione custom per termocoppie, e possibilità di programmazione da tastiera o tramite linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU. Dispone di quattro uscite configurabili tra relè, logiche o triac, con capacità di pilotaggio fino a 5A/250V e uscita analogica 4-20mA per ritrasmissione del segnale. La programmazione è facilitata da un software dedicato per PC, con protezione mediante password per limitare l'accesso ai parametri di configurazione. Alimentato da 100-240 Vac o 11-27 Vac/dc, è ideale per applicazioni quali termostati, umidostati, controllo raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione alimentare. Il dispositivo è conforme alle direttive europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo affidabilità e precisione con accuratezza dello 0,2% f.s. e protezione frontale IP65.
40T-48-4-00-RR-R-0-0-1