›

40T-48-4-00-RR-R-0-0-0

Cod. Rexel GRF000935
Cod. Produttore F000935

Informazioni principali

  • Ingresso universale da sensori
  • Display 4 cifre, cifre 10mm
  • Protezione frontale IP65
  • 4 uscite configurabili relè/logica/triac
  • Uscita analogica 4-20mA
  • Alimentazione 100-240Vac
  • Comunicazione RS485 Modbus
  • Serie 40T 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T 48 è uno strumento a microprocessore con formato 48x48 mm (1/16 DIN) realizzato con tecnologia SMT, dotato di un'interfaccia operatore protetta da membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65. Il display a 4 cifre di colore rosso, con cifre alte 10 mm, consente una chiara visualizzazione della variabile di processo, accompagnata da etichette con unità ingegneristiche. Lo strumento è configurabile tramite tastiera e può gestire ingressi universali da diversi tipi di sensori, tra cui termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari (mV, V, mA). La programmazione è facilitata da blocchi funzionali e da un software per PC che permette una configurazione rapida e protetta da password. Dispone di quattro uscite configurabili tra relè, logiche o triac, e un'uscita analogica 4-20 mA per la ritrasmissione del segnale. Supporta una linea seriale optoisolata RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU. La precisione dell'ingresso è dello 0,2% f.s. ±1 digit, con tempi di campionamento variabili da 15 a 120 msec. È adatto per applicazioni in termostati, umidostati, controllo raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione alimentare. L'alimentazione standard è 100-240 Vac con protezione tramite fusibile interno e possibilità di alimentazione trasmettitore a 24 Vdc. Le dimensioni compatte e la robusta protezione IP65 lo rendono ideale per ambienti industriali.
40T-48-4-00-RR-R-0-0-0