›

40T-48-4-00-RR-0-2-0-1

Cod. Rexel GRF000189
Cod. Produttore F000189

Informazioni principali

  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Alimentazione: 100-240 Vac
  • Ingressi: termocoppie, Pt100, PTC, NTC, lineari
  • Precisione: 0,2% fondo scala
  • Uscite: fino a 4 relè/logica/triac
  • Protezione: frontale IP65
  • Comunicazione: RS485 Modbus/GEFRAN
  • Serie: 40T 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T 48 è uno strumento a microprocessore con formato compatto 48x48 mm, progettato per il monitoraggio e il controllo di variabili termiche in ambito industriale. Dotato di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, presenta un display a 4 cifre di colore rosso con altezza caratteri di 10 mm e tre LED di segnalazione dello stato delle uscite. Supporta un ingresso universale configurabile da tastiera, compatibile con un'ampia gamma di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, nonché segnali lineari di tensione e corrente. Lo strumento consente di impostare fino a quattro intercettazioni configurabili, con possibilità di linearizzazione custom per termocoppie e trasformazione in unità ingegneristiche. Dispone di uscite multiple (fino a quattro) configurabili come relè, logiche o triac per il pilotaggio diretto di carichi resistivi, oltre a un'uscita analogica 4-20 mA per la ritrasmissione del segnale misurato. L'ingresso digitale programmabile offre funzioni avanzate quali azzeramento, hold, flash e gestione picchi. La comunicazione digitale avviene tramite linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU, e la configurazione può essere effettuata sia da tastiera sia tramite PC con apposito software. L'alimentazione standard è a 100-240 Vac, con opzione 11-27 Vac/dc, mentre l'alimentazione per trasmettitore è a 24 Vdc non stabilizzato. L'apparecchio è progettato per operare in ambienti con temperature da 0 a 50 °C e umidità non condensante dal 20 all'85%. Le dimensioni compatte e la robustezza lo rendono ideale per applicazioni quali termostati, umidostati, centraline di controllo per raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione nell'industria alimentare. La precisione di misura è dello 0,2% del fondo scala con risoluzione fino a 16000 punti, e il dispositivo è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica.
40T-48-4-00-RR-0-2-0-1