›

40T-48-4-00-RR-0-2-0-0

Cod. Rexel GRF000934
Cod. Produttore F000934

Informazioni principali

  • Ingresso universale configurabile
  • Alimentazione 100-240Vac o 11-27Vac/dc
  • Precisione 0,2% f.s. ±1 digit
  • Display 4 cifre, cifre alte 10mm rosse
  • Protezione frontale IP65
  • 4 intercettazioni configurabili
  • Uscite: relè, logica, triac, analogica
  • Serie: 40T-48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore-intercettatore di temperatura 40T-48 è uno strumento a microprocessore con formato 48x48 mm, progettato per il monitoraggio e il controllo di vari parametri termici in applicazioni industriali come termostati, umidostati, centraline di controllo per il raffreddamento stampi, frigoriferi industriali, condizionamento e impianti di trasformazione alimentare. Dotato di un ingresso universale configurabile da tastiera, supporta un'ampia gamma di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari da 0 a 60 mV o da 0 a 20 mA. Il dispositivo offre un display a 4 cifre con cifre alte 10 mm di colore rosso, protezione frontale IP65, e tre tasti per la navigazione e la configurazione. È possibile impostare fino a 4 intercettazioni completamente configurabili e gestire uscite multiple, tra cui relè, logiche e triac, con una uscita analogica 4-20 mA per la ritrasmissione del segnale letto. La configurazione può avvenire tramite tastiera, linea seriale RS485 con protocolli GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU, o mediante software dedicato da PC. Il dispositivo dispone di funzioni avanzate quali la linearizzazione custom per termocoppie, protezione con codice impostabile, e un ingresso digitale con funzioni di azzeramento, hold e reset memorie. Alimentato da 100-240 Vac o, su richiesta, da 11-27 Vac/dc, garantisce affidabilità e precisione con un'accuratezza dello 0,2% e tempi di campionamento fino a 15 msec. Le dimensioni compatte e la protezione IP65 ne facilitano l'installazione in ambienti industriali, rendendolo un componente versatile e preciso per il controllo di temperatura e variabili correlate.
40T-48-4-00-RR-0-2-0-0